TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケットレンチセット (インチサイズ) 1500
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車、農業機械などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数
21
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
116-5534
セット内容
ソケット内容(インチ):6角:1/4、5/16、3/8 12角:7/16、1/2、17/32、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、スピーダー(204)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)
質量(kg)
4.2
内容量
1セット(21点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68773014
1500
¥
39,660
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください