ソケットレンチセット 4130MP

ソケットレンチセット 4130MP - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 4130MP - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。
持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。
重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。

セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番344-7693セット内容ソケット内容(mm):12角:10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、26、27ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、スピンナハンドル(211)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)質量(kg)3.5内容量1セット(17点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687730324130MP
31,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする