ソケットレンチセット 260MISO

ソケットレンチセット 260MISO - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番116-1717セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm)、クロスバー(110)質量(kg)5.0内容量1セット(20点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773127260MISO
36,370
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: DIY全般と農業機械の整備に使用
農・林・水産業

流石に有名メーカー品は品質が良い!(値段は少々高めですが)工具は安物買いの銭失いにならないよう、少し高くてもメーカー品を買うようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする