TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケットレンチセット 170M
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数
33
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
116-1750
セット内容
ソケット内容ミリ:12角:8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(320:75mm、321:150mm、407:250mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)、クロスバー(110)
質量(kg)
6.0
内容量
1セット(33点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68773145
170M
¥
54,510
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください