曜日別特売

ソケットレンチセット 260

ソケットレンチセット 260 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番116-1725セット内容ソケット内容インチ:12角:7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、1、1-1/16、1-1/8、1-1/4ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm)、クロスバー(110)質量(kg)5.0内容量1セット(20点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773163260
38,300
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする