TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケットレンチセット 200MISO
(1件のレビュー)
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数
12
差込角(mm)
19
トラスコ品番
116-2381
セット内容
ソケット内容:12角:24、27、30、32、36、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)
質量(kg)
11.5
内容量
1セット(12点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68773206
200MISO
¥
62,210
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください