TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケットレンチセット 230M
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数
26
差込角(mm)
19
トラスコ品番
116-2373
セット内容
ソケット内容:12角:19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、スピンナハンドル(411)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)、ユニバーサルジョイント(408)
質量(kg)
20.5
内容量
1セット(26点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68773224
230M
¥
134,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください