TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケットレンチセット 200
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。インチサイズ。
セット商品数
17
差込角(mm)
19
トラスコ品番
810-9231
セット内容
ソケット内容:12角:1-1/16、1-1/8、1-3/16、1-1/4、1-5/16、1-3/8、1-7/16、1-1/2、1-5/8、1-3/4、1-13/16、1-7/8、2(インチ)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)
質量(kg)
14.0
内容量
1セット(17点組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68773233
200
-
¥
88,190
¥
49,980
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
36225345
200【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
¥
88,190
¥
49,980
¥
39,980
アウトレット
¥
43,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください