ソケットレンチセット (フルセット) 146

ソケットレンチセット (フルセット) 146 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。
大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。

セット商品数66差込角(mm)6.35、12.7、19.0トラスコ品番116-3086セット内容ソケット(6角)2S-05、5.5、06、07、08、09、10、11、12ソケット(6角)2SB-06(3/16、2SB-08(1/4、2SB-12(3/8)ソケット(12角)4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ソケット(12角)6D-26、27、29、30、32、35、36、38、41ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH2Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)471スピンナハンドルNS2スピンナハンドルNS4T形スライドハンドルSL20T形スライドハンドルSL40ドライバー形ハンドル115ソケットホルダーSH1210、SH1206エクステンションバー206(50mm、207(150mm、エクステンションバー320(75mm、321(150mm、407(250mm、エクステンションバー610(200mm、ユニバーサルジョイントUJ20ユニバーサルジョイントUJ40メタルケースMC146質量(kg)14.3内容量1セット(66点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773285146
128,700
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする