TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘキサゴンソケットレンチセット H2072
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
122-1060
セット内容
ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、エクステンションバー(206:50mm)
質量(kg)
0.8
内容量
1セット(9点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68773294
H2072
¥
13,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください