TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘキサゴンソケットレンチセット 400M
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
122-1094
セット内容
ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)
質量(kg)
2.6
内容量
1セット(13点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68773346
400M
¥
23,890
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください