曜日別特売

ヘキサゴンソケットレンチセット AH4133

ヘキサゴンソケットレンチセット AH4133 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。

セット商品数15差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7258セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン5、6、8、10、12、14、17セット内容:ヘキサゴンビット(BIT-3、4)、ドライバービット(BIT-M2、P2、P3)、ビットホルダー(4ABH)、ラチェットハンドル(371)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)3.3内容量1セット(15点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773364AH4133
33,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68773364
2018-09-10
用途: 金型の分解・組立
株式会社オーレックス

金型の分解組立てに、従来は電動インパクトドライバーを転用していたが、いかんせんトルクが低いので、空圧インパクトレンチに変更…となると、ヘキサゴン(六角穴)ボルト用のビットは意外と選択肢が少ない。
というわけで、インパクトレンチ仕様ビットにラチェットハンドル&エクステンションがセットになっているこの商品を選定。
精度も良く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする