フラワーエッジ

フラワーエッジ - 昭光物産フラワーエッジ - 昭光物産
(2件のレビュー)

ストレートとアールを組み合わせて、色々な形の花壇が出来ます。

用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。材質コンクリート質量(kg)5.3タイプストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×59×150
注意
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生することがあります。
※極端に寒暖差が激しい場所など、使用環境によって「凍害」が起きる可能性があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29821874-1セット(2個)レッド
856
749
824(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29821883-1セット(2個)オレンジ
856
749
824(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68864784-1個オレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
68864775-1個レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68864784-29821874-- フラワーエッジ 昭光物産 29821874フラワーエッジ昭光物産1セット(2個)
749
税込824
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29821883
2019-05-19
用途: 花壇づくり
運輸・通信業

色も思っていた通り、重い商品ですが、梱包も問題なく、早速花壇作りました。

1が参考にしています
対象商品 : 68864775
2018-05-12
用途: 庭の仕切りとして
卸売・小売業

庭の仕切りとして購入。庭がいい感じに明るくなりました。運送中の割れや、カケを覚悟していたのですが1個も不良品は無かったので安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする