昭光物産
フラワーエッジ
(1件のレビュー)
アール4個組み合わせると円形の花壇や、またストレートとアールを組み合わせて楕円形の花壇など、色々な形の花壇が出来ます。
用途
DIY、花壇作り、ガーデニングに。
材質
コンクリート
質量(kg)
5.3
タイプ
アール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
462×59×150
注意
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生することがあります。
※極端に寒暖差が激しい場所など、使用環境によって「凍害」が起きる可能性があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29821899
-
1セット(2個)
レッド
¥
918
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29821908
-
1セット(2個)
オレンジ
¥
918
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68864793
-
1個
レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
68864802
-
1個
オレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。