昭光物産
フラワープランター
フラワーエッジと合わせると統一感が出せます。
用途
DIY、花壇作り、ガーデニングに。
質量(kg)
5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×190×150
注意
※底面は貫通しています。
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生することがあります。
※極端に寒暖差が激しい場所など、使用環境によって「凍害」が起きる可能性があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29821917
-
1セット(2個)
コンクリート
レッド
¥
920
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29821926
-
1セット(2個)
コンクリート、ウッドチップ
オレンジ
¥
920
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68864818
-
1個
コンクリート
レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
68864827
-
1個
コンクリート、ウッドチップ
オレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。