昭光物産
羽子板付沓石
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途
工事や作業用
長さ(mm)
85(羽子板)
材質
コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)
上辺40×底辺30×深さ20
内容量
1個
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷の場合がございます。その場合、パレットはお客様にてご処分をお願いいたします。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68864958
(中)240型
上辺140×底辺200×高さ240
15.5
(中)240型
¥
1,161
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68864967
(大)300型
上辺140×底辺210×高さ300
20.5
(大)300型
¥
1,738
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。