昭光物産
羽根付ピンコロ
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途
工事や作業用
長さ(mm)
(羽子板)110
材質
コンクリート
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×150
内容量
1個
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68864985
-
¥
1,086
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません