曜日別特売

金華砂利

金華砂利 - 昭光物産
(2件のレビュー)

落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。

用途和風庭園に材質元浜砂利質量(kg)10粒サイズ(mm)8~12
注意
※天然石のため、色合いやサイズにバラつきがあります。
※袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部(砂利)が濡れてることがあります。
※お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29821935-1セット(10kg×2袋)
1,140
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68865082-1袋(10kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68865082-29821926-- フラワープランター 昭光物産 29821926フラワープランター昭光物産1セット(2個)
879
税込967
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29821935
2024-08-11
用途: 庭作り
アムール阿佐ヶ谷

雑草防止用のシートをかけてからまきました。草取りの手間が省けました。

1が参考にしています
対象商品 : 29821935
2024-01-16
用途: 庭の手入れ
アムール阿佐ヶ谷

思ったより黄味の石が多かったが許容範囲。何より重い石を運ぶこと考えたら文句なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする