昭光物産
敷砂利
和風庭園では定番の五色砂利です。(「五色砂利」の五色とは「色とりどり」という意味です。)
赤・白・青色をブレンドした落ち着きのある砂利で、お庭やお墓まわりにおすすめです。
用途
和風庭園だけでなく、お墓まわりにも。
材質
大理石と玄武岩
質量(kg)
15
タイプ
五色
粒サイズ(mm)
10~23
内容量
1袋(15kg)
注意
※天然石のため、色合いやサイズにバラつきがあります。
※袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部(砂利)が濡れてることがあります。
※お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68865098
-
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません