曜日別特売

ブレイクハンマー オレンジ JIS規格準拠モデル

ブレイクハンマー オレンジ JIS規格準拠モデル - 大橋産業(BAL)
(3件のレビュー)

JIS規格適合品
高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)
本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)
シートベルトカッターと緊急脱出用ハンマーを一体化!
軽量、コンパクトで女性や高齢者でも扱いやすいオリジナル設計
面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。

付属品ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1材質(本体)PC、(ハンマーヘッド)SUJ2、(シートベルトカッター)炭素鋼オレンジ質量(g)92(ハンマーホルダーを含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×165内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68778833NO634
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68778833NO63463514283NO636NO634 ブレイクハンマー JIS規格適合品 大橋産業(BAL) 63514283ブレイクハンマー JIS規格適合品大橋産業(BAL)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68778833
2024-07-16
用途: 車に念のため置いておくため
日本精機株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

緊急脱出時に準備しないととずっと思ってました。今回用意出来て満足しています。

2020-11-21
用途: 車用、非常用

値段の割に、軽いように思いました。評判が良かったので、これにしたのですが、もう少し重量のある品のほうでもよかったかもしれないなぁ、と感じました。使用には問題はないと思いますが。車に設置しています。

対象商品 : 68778833
2020-01-16
用途: 緊急脱出時
農・林・水産業

近年の異常気象でいつ、どこで、水害に合うかもわからないので、緊急脱出用に購入、使わずに済むのが一番だが、転ばぬ先の杖、お守りとして車に積みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする