スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目

スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 - 角利(角利産業)スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 - 角利(角利産業)スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 - 角利(角利産業)スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 - 角利(角利産業)

使いやすいを追及した小型鋸です。
刃の取替えがワンタッチで出来る、万能型替刃式鋸です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。
木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。
保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。

用途合板、竹、塩ビ切断用付属品刃先収納ケース材質(刃)刃物用炭素鋼材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)全長(mm)350刃長(mm)210材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780662-210
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

角利 替刃式のこぎり スーパー技工  万能快速目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする