曜日別特売

技工 籐巻柄

技工 籐巻柄 - 角利(角利産業)
(1件のレビュー)

技工シリーズの替え柄。
他社のフック式の替刃も共通で使うことが出来ます。

全長(mm)360材質サワクルミ・藤・スチール(1060C)質量(g)100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780705-
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68780705
2023-08-17
用途: 枝の剪定

盆踊り大会で使用する公園の枝の剪定を複数人ですることになり
替え刃は何枚か持っているので柄が必要になり購入。
以前は近隣のホームセンターで販売していたが全く無く、配送も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする