曜日別特売

穴引鋸

穴引鋸 - 角利(角利産業)

丸材・角材の横方向の切断、木取りなどの大まかな木工作業に。
刃渡りが長いので太い材料が切りやすいです。
主に荒切り用に。
錆びにくい特殊表面処理済み。

刃長(mm)360全長(mm)790刃厚(mm)1.35材質(柄部)サワクルミ材質(刃)炭素鋼SK-5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780854-
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする