曜日別特売

引廻鋸 改良目

引廻鋸 改良目 - 角利引廻鋸 改良目 - 角利
(1件のレビュー)

たてよこななめ改良刃の採用で曲線切りもスムースです。
握りやすいピストル柄を採用。
木材の小細工、コンセントボックスの穴あけ等に大変便利です。

刃長(mm)180全長(mm)336刃厚(mm)1材質(柄部)樺材材質(刃)炭素鋼SK-5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780994-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68780994
2022-11-08
用途: 植木剪定枝打ち
白樺工房教育・研究機関

他社も含め、10種試験購入。とても使い勝手良いです。長さも適当。挽き回し鋸ですがもう0.2mm厚目がベターです。ノコ目の数も一割少なくするといいかも。
鞘はいつもて竹で作っているが、既製品があれば便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする