曜日別特売

ポケット100 細工鋸

ポケット100 細工鋸 - 角利(角利産業)ポケット100 細工鋸 - 角利(角利産業)ポケット100 細工鋸 - 角利(角利産業)ポケット100 細工鋸 - 角利(角利産業)

精密、木工作業に適しています。
アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。
ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。
折込式で持ち運びが楽です。
衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。
サビ防止にメッキ処理が施されています。

刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.4材質(刃)炭素鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68781046-
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする