角利(角利産業)
ポケット100 パイプ鋸
塩ビパイプ・アクリル板の切断に適しています。
ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。
折込式で持ち運びが楽です。
衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。
サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)
100
全長(mm)
250
ピッチ(mm)
1.3
質量(g)
55
折込
折りたたみ式
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
炭素鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68781055
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください