角利(角利産業)
プロメイト 糸鋸替刃 焼入品 プラスチック用 極細目
プロメイト 糸鋸デラックスの替刃。
用途
プラスチック用
高さ(mm)
4
質量(g)
0.1
縦(mm)
170
横(mm)
3
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68781204
-
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください