プロメイト 糸鋸替刃 焼入品 軽金属用 巾広鉄工目

プロメイト 糸鋸替刃 焼入品 軽金属用 巾広鉄工目 - 角利(角利産業)プロメイト 糸鋸替刃 焼入品 軽金属用 巾広鉄工目 - 角利(角利産業)
(2件のレビュー)

プロメイト 糸鋸デラックスの替刃。

用途軽金属用高さ(mm)4質量(g)0.1縦(mm)170横(mm)3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68781213-
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 糸鋸
サービス業

手持ちの糸鋸の刃が擦り切れていたので替刃があり助かりました。
新品の刃で切れ味復活!!

対象商品 : 68781213
2018-03-28
用途: 鉄鋼

最近、この手の商品がなかなか手に入らなく苦労していました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする