ジャケット LJ0169

ジャケット LJ0169 - ボンマックスジャケット LJ0169 - ボンマックスジャケット LJ0169 - ボンマックスジャケット LJ0169 - ボンマックスジャケット LJ0169 - ボンマックスジャケット LJ0169 - ボンマックスジャケット LJ0169 - ボンマックスジャケット LJ0169 - ボンマックス

クールなたたずまいのストライプスーツ。
袖を通した時の心地よさ。佇まいが美しく見える仕立ての良さ。
全てに拘りぬいた、上質さを実感できるスーツです。
ソロテックス(R)素材だから動きやすくて快適。
「導電性線維」混紡で静電気を軽減してくれる。
天然素材のウール誌王なので1年中過ごしやすい。

ブラック×ブルー仕様左胸ポケット、両脇フラップポケット、右脇チェンジポケット、左右内ポケット、後サイドベンツ、背裏トリコット切替混率(%)毛50、ポリエステル50(ソロテックストライプ)性別女性用内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68797173LJ01695号
35,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797182LJ01697号
35,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797198LJ01699号
35,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797207LJ016911号
35,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797216LJ016913号
35,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797225LJ016915号
35,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797234LJ016917号
35,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797243LJ016919号
35,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797252LJ016921号
35,100
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする