曜日別特売

パンツ LP6120

パンツ LP6120 - ボンマックスパンツ LP6120 - ボンマックスパンツ LP6120 - ボンマックス

クールなたたずまいのストライプスーツ。
袖を通した時の心地よさ。佇まいが美しく見える仕立ての良さ。
全てに拘りぬいた、上質さを実感できるスーツです。
ソロテックス(R)素材だから動きやすくて快適。
「導電性線維」混紡で静電気を軽減してくれる。
天然素材のウール誌王なので1年中過ごしやすい。

ブラック×ブルー股下(cm)88仕様ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、右後片玉縁ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)毛50、ポリエステル50(ソロテックストライプ)性別女性用内容量1本
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68797268LP61205号6589
24,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797277LP61207号6791
24,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797286LP61209号7093
24,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797295LP612011号7395
24,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797304LP612013号7697
24,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797313LP612015号80100
24,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797322LP612017号85104
24,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797338LP612019号90109
24,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797347LP612021号95114
24,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする