ボンマックス
Aラインスカート LS2196
サイドのバイアス切替で全体をすっきりとした印象に。
ウエストは後ろゴム仕様4cmのアジャスタ分量がサイズ変化に柔軟に対応。
色
ブラック×ブルー
仕様
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
毛50、ポリエステル50(ソロテックストライプ)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68797356
LS2196
5号
59
93
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797365
LS2196
7号
61
95
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797374
LS2196
9号
64
97
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797383
LS2196
11号
67
99
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797392
LS2196
13号
70
101
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797417
LS2196
17号
79
108
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797426
LS2196
19号
84
113
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797435
LS2196
21号
89
118
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797408
LS2196
15号
74
104
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください