ボンマックス
ベスト LV1179
サイドのバイアス切替で全体をすっきりとした印象に。
脱いだ時もお洒落なカラー裏地になっています。
裾に入ったスリットが腰回りにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。
色
ブラック×ブルー
仕様
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、後脇スリット開き
混率(%)
毛50、ポリエステル50(ソロテックストライプ)
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68797532
LV1179
5号
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797548
LV1179
7号
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
68797566
LV1179
11号
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797602
LV1179
19号
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797618
LV1179
21号
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68797557
LV1179
9号
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
68797575
LV1179
13号
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
68797584
LV1179
15号
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
68797593
LV1179
17号
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください