ジャケット AJ0242

ジャケット AJ0242 - ボンマックスジャケット AJ0242 - ボンマックスジャケット AJ0242 - ボンマックスジャケット AJ0242 - ボンマックスジャケット AJ0242 - ボンマックスジャケット AJ0242 - ボンマックスジャケット AJ0242 - ボンマックスジャケット AJ0242 - ボンマックス

背裏にはストレッチ性の高い素材を使用。
長時間着ていても疲れにくいです。
ジャケットの左右内ポケット側にはメモ帳が入る深さのポケットが付いています。

ブラック仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、右脇チェンジポケット、左右内ポケット、後センターベンツ、背裏トリコットき切替混率(%)ポリエステル100(レジェストレッチ)性別女性用内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68799964AJ02425号
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68799973AJ02427号
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68799982AJ02429号
29,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68799998AJ024211号
29,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800007AJ024213号
29,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800016AJ024215号
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800025AJ024217号
29,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800034AJ024219号
29,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800043AJ024221号
29,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする