ボンマックス
ジャケット AJ0243
背裏にはストレッチ性の高い素材を使用。長時間着ていても疲れにくいです。
ジャケットの左右内ポケット側にはメモ帳やスマホが入る深さのポケットが付いています。
色
ブラック
仕様
前ホック留め、左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、右脇チェンジポケット、左右内ポケット、後センターベンツ、背裏トリコットき切替
混率(%)
ポリエステル100(レジェストレッチ)
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68800052
AJ0243
5号
¥
30,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800068
AJ0243
7号
¥
30,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800077
AJ0243
9号
¥
30,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800086
AJ0243
11号
¥
30,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800095
AJ0243
13号
¥
30,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800104
AJ0243
15号
¥
30,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800113
AJ0243
17号
¥
30,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800122
AJ0243
19号
¥
30,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800138
AJ0243
21号
¥
30,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください