ボンマックス
タイトスカート AS2278
色
ブラック
仕様
両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付、後センターベンツ
混率(%)
ポリエステル100(レジェストレッチ)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68800235
AS2278
5号
60
92
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800244
AS2278
7号
62
94
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800253
AS2278
9号
65
96
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800262
AS2278
11号
68
98
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800278
AS2278
13号
71
100
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800287
AS2278
15号
75
103
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800296
AS2278
17号
80
107
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
68800305
AS2278
19号
85
112
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800314
AS2278
21号
90
117
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください