曜日別特売

フレアースカート AS2281

フレアースカート AS2281 - ボンマックスフレアースカート AS2281 - ボンマックス
(2件のレビュー)
ブラック仕様両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル100(レジェストレッチ)性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68800506AS22815号6094
12,900
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800515AS22817号6296
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800524AS22819号6598
12,900
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800542AS228113号71103
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800558AS228115号75107
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800567AS228117号80112
12,900
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800576AS228119号85117
12,900
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800585AS228121号90122
12,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800533AS228111号68100
12,900
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68800506
2023-10-16
用途: 普段使い
その他業種

縫製がとてもしっかりしていて、きちんとした印象があります。5号が少しきつかったので、次回は7号にしようと決めています。

対象商品 : 68800542
2022-09-24
用途: 事務仕事
サービス業

通常は制服専門店で11号サイズを注文いるのですが、今回初めてモノタロウさんで注文しました。少しウエストがきつかったのでそれは同僚に譲り、13号を注文しました。
ウエストサイズは標準より小さめですが、生地感もさらりとしていて気持ちがよく、
しわにもなりにくいので気に入って着用しています。
しかもお値段もかなりお安く、お得感満載です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする