ボンマックス
ベスト AV1247
ベストにはポケットの中を整理整頓できる小分けポケットが付いています。
色
ブラック
仕様
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(右側小分けポケット付)、後脇スリット開き、背ベルト付
混率(%)
ポリエステル100(レジェストレッチ)
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68800594
AV1247
5号
¥
19,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800603
AV1247
7号
¥
19,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800612
AV1247
9号
¥
19,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800628
AV1247
11号
¥
19,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800646
AV1247
15号
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
68800655
AV1247
17号
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800664
AV1247
19号
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800673
AV1247
21号
¥
19,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68800637
AV1247
13号
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください