ボンマックス
Aラインスカート AS2258
スタイリッシュな印象に。
色
ブラック
仕様
両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付
混率(%)
ポリエステル100(トリクシオンヘリンボーン)
性別
女性用
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
選択してください
60
62
65
68
71
75
80
85
90
ヒップ(cm)
選択してください
91
93
95
97
99
102
106
111
116
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68813912
AS2258
5号
60
91
¥
14,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68813928
AS2258
7号
62
93
¥
14,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68813937
AS2258
9号
65
95
¥
14,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68813946
AS2258
11号
68
97
¥
14,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68813955
AS2258
13号
71
99
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68813964
AS2258
15号
75
102
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68813973
AS2258
17号
80
106
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68813982
AS2258
19号
85
111
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68813998
AS2258
21号
90
116
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください