オーバーブラウス AJ0819

オーバーブラウス AJ0819 - ボンマックスオーバーブラウス AJ0819 - ボンマックスオーバーブラウス AJ0819 - ボンマックスオーバーブラウス AJ0819 - ボンマックスオーバーブラウス AJ0819 - ボンマックス

優しい雰囲気のチェック柄をブラック使いで引き締めて。高機能素材スプリンジー(R)を使用した清涼感抜群のオーバーブラウス。
ブルーとピンクのアクセントカラーがキュートなグレンチェックはボディをすっきり見せるメリハリ感が魅力、清楚な可愛さが好感度の高いデザインです。
グラデーションカラーのグレンチェックにアクセントカラーが新鮮。汗をすばやく吸収・拡散、爽やかな着心地。衣服内の温度上昇を抑制。
下着の透けを防止・紫外線もカットし通気性の良い組織で清涼感をアップ。
乾きも早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。

仕様左胸箱ポケット、両脇アウトポケット、リボン取り外し可能、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て混率(%)ポリエステル75、綿25(スプリンジーグレンCK)性別女性用内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68819135AJ0819グレイ5号
18,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819144AJ0819グレイ7号
18,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819153AJ0819グレイ9号
18,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819223AJ0819ブルー5号
18,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819232AJ0819ブルー7号
18,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819248AJ0819ブルー9号
18,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819284AJ0819ブルー17号
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819302AJ0819ブルー21号
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819162AJ0819グレイ11号
18,500
取扱い終了
返品不可
68819178AJ0819グレイ13号
18,500
取扱い終了
返品不可
68819187AJ0819グレイ15号
18,500
取扱い終了
返品不可
68819196AJ0819グレイ17号
オープン
取扱い終了
返品不可
68819205AJ0819グレイ19号
オープン
取扱い終了
返品不可
68819214AJ0819グレイ21号
オープン
取扱い終了
返品不可
68819257AJ0819ブルー11号
18,500
取扱い終了
返品不可
68819266AJ0819ブルー13号
18,500
取扱い終了
返品不可
68819275AJ0819ブルー15号
18,500
取扱い終了
返品不可
68819293AJ0819ブルー19号
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする