ボンマックス
半袖ブラウス RB4554
さりげないストライプが知的な雰囲気を演出。
衿・袖口の裏側に施されたドットが可愛らしさを演出。
1枚で着ても安心な透け防止機能付。
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、ニット素材、スカーフループ付、台襟・カフス内側汚れ防止
混率(%)
ポリエステル100(ストライプニット)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68819765
RB4554
グレイ
5号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819774
RB4554
グレイ
7号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819783
RB4554
グレイ
9号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819792
RB4554
グレイ
11号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819808
RB4554
グレイ
13号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819817
RB4554
グレイ
15号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819826
RB4554
グレイ
17号
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819835
RB4554
グレイ
19号
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819844
RB4554
グレイ
21号
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819853
RB4554
ピンク
5号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819862
RB4554
ピンク
7号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819878
RB4554
ピンク
9号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819887
RB4554
ピンク
11号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819896
RB4554
ピンク
13号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819905
RB4554
ピンク
15号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819914
RB4554
ピンク
17号
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819923
RB4554
ピンク
19号
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819932
RB4554
ピンク
21号
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819948
RB4554
ブルー
5号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819957
RB4554
ブルー
7号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819966
RB4554
ブルー
9号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819975
RB4554
ブルー
11号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819984
RB4554
ブルー
13号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68819993
RB4554
ブルー
15号
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820002
RB4554
ブルー
17号
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820018
RB4554
ブルー
19号
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820027
RB4554
ブルー
21号
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください