ボンマックス
長袖ブラウス RB4159
1枚で着ても安心な透け防止効果のあるフルダル糸を使用しているため、安心して着ることができます。
ドットリボンはボタンで取り外し可能なのでスタンダードなブラウスとしても活躍致します。
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、ニット素材、リボン取り外し可能、台襟内側汚れ防止、カフス内側汚れ防止
混率(%)
ポリエステル100(フレンチツイルニット)
性別
女性用
内容量
1枚
全36種類を絞り込む
色
ピンク
ブルー
ホワイト
ラベンダー
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68820036
RB4159
ピンク
5号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820045
RB4159
ピンク
7号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820054
RB4159
ピンク
9号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820063
RB4159
ピンク
11号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820072
RB4159
ピンク
13号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820088
RB4159
ピンク
15号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820097
RB4159
ピンク
17号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820106
RB4159
ピンク
19号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820115
RB4159
ピンク
21号
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820124
RB4159
ブルー
5号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820133
RB4159
ブルー
7号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820142
RB4159
ブルー
9号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820158
RB4159
ブルー
11号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820167
RB4159
ブルー
13号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820176
RB4159
ブルー
15号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820185
RB4159
ブルー
17号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820194
RB4159
ブルー
19号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820203
RB4159
ブルー
21号
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820212
RB4159
ホワイト
5号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820228
RB4159
ホワイト
7号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820237
RB4159
ホワイト
9号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820246
RB4159
ホワイト
11号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820255
RB4159
ホワイト
13号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820264
RB4159
ホワイト
15号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820273
RB4159
ホワイト
17号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820282
RB4159
ホワイト
19号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820298
RB4159
ホワイト
21号
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820307
RB4159
ラベンダー
5号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820316
RB4159
ラベンダー
7号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820325
RB4159
ラベンダー
9号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820334
RB4159
ラベンダー
11号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820343
RB4159
ラベンダー
13号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820352
RB4159
ラベンダー
15号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820368
RB4159
ラベンダー
17号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820377
RB4159
ラベンダー
19号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820386
RB4159
ラベンダー
21号
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください