ボンマックス
半袖ブラウス RB4553
1枚で着ても安心な透け防止効果のあるフルダル糸を使用しているため、安心して着ることができます。
ドットリボンはボタンで取り外し可能なのでスタンダードなブラウスとしても活躍致します。
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、ニット素材、リボン取り外し可能、台襟内側汚れ防止
混率(%)
ポリエステル100(フレンチツイルニット)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68820395
RB4553
ピンク
5号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820404
RB4553
ピンク
7号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820413
RB4553
ピンク
9号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820422
RB4553
ピンク
11号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820438
RB4553
ピンク
13号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820447
RB4553
ピンク
15号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820456
RB4553
ピンク
17号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820465
RB4553
ピンク
19号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820474
RB4553
ピンク
21号
¥
8,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820483
RB4553
ブルー
5号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820492
RB4553
ブルー
7号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820508
RB4553
ブルー
9号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820517
RB4553
ブルー
11号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820526
RB4553
ブルー
13号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820535
RB4553
ブルー
15号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820544
RB4553
ブルー
17号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820553
RB4553
ブルー
19号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820562
RB4553
ブルー
21号
¥
8,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820578
RB4553
ホワイト
5号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820587
RB4553
ホワイト
7号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820596
RB4553
ホワイト
9号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820605
RB4553
ホワイト
11号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820614
RB4553
ホワイト
13号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820623
RB4553
ホワイト
15号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820632
RB4553
ホワイト
17号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820648
RB4553
ホワイト
19号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820657
RB4553
ホワイト
21号
¥
8,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820666
RB4553
ラベンダー
5号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820675
RB4553
ラベンダー
7号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820684
RB4553
ラベンダー
9号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820693
RB4553
ラベンダー
11号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820702
RB4553
ラベンダー
13号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820718
RB4553
ラベンダー
15号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820727
RB4553
ラベンダー
17号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820736
RB4553
ラベンダー
19号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820745
RB4553
ラベンダー
21号
¥
8,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください