ボンマックス
長袖ブラウス RB4158
1枚で着ても安心な透け防止効果のあるフルダル糸を使用しているため、安心して着ることができます。
ドットリボンはボタンで取り外し可能なのでスタンダードなブラウスとしても活躍致します。
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、ニット素材、リボン取り外し可能、台襟内側汚れ防止
混率(%)
ポリエステル100(フレンチツイルニット)
性別
女性用
内容量
1枚
全36種類を絞り込む
色
ピンク
ブルー
ホワイト
ラベンダー
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68820754
RB4158
ピンク
5号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820763
RB4158
ピンク
7号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820772
RB4158
ピンク
9号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820788
RB4158
ピンク
11号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820797
RB4158
ピンク
13号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820806
RB4158
ピンク
15号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820815
RB4158
ピンク
17号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820824
RB4158
ピンク
19号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820833
RB4158
ピンク
21号
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
68820842
RB4158
ブルー
5号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820858
RB4158
ブルー
7号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820867
RB4158
ブルー
9号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820876
RB4158
ブルー
11号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820885
RB4158
ブルー
13号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820894
RB4158
ブルー
15号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820903
RB4158
ブルー
17号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820912
RB4158
ブルー
19号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
68820928
RB4158
ブルー
21号
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820937
RB4158
ホワイト
5号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820946
RB4158
ホワイト
7号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820955
RB4158
ホワイト
9号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820964
RB4158
ホワイト
11号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820973
RB4158
ホワイト
13号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820982
RB4158
ホワイト
15号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68820998
RB4158
ホワイト
17号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821007
RB4158
ホワイト
19号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821016
RB4158
ホワイト
21号
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821025
RB4158
ラベンダー
5号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821034
RB4158
ラベンダー
7号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821043
RB4158
ラベンダー
9号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821052
RB4158
ラベンダー
11号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821068
RB4158
ラベンダー
13号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821077
RB4158
ラベンダー
15号
¥
8,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821086
RB4158
ラベンダー
17号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821095
RB4158
ラベンダー
19号
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821104
RB4158
ラベンダー
21号
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください