ボンマックス
半袖ブラウス RB4552
1枚で着ても安心な透け防止効果のあるフルダル糸を使用しているため、安心して着ることができます。
ドットリボンはボタンで取り外し可能なのでスタンダードなブラウスとしても活躍致します。
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、ニット素材、リボン取り外し可能、台襟内側汚れ防止
混率(%)
ポリエステル100(フレンチツイルニット)
性別
女性用
内容量
1枚
全36種類を絞り込む
色
ピンク
ブルー
ホワイト
ラベンダー
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68821113
RB4552
ピンク
5号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821122
RB4552
ピンク
7号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821138
RB4552
ピンク
9号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821147
RB4552
ピンク
11号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821156
RB4552
ピンク
13号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821165
RB4552
ピンク
15号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821174
RB4552
ピンク
17号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821183
RB4552
ピンク
19号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821192
RB4552
ピンク
21号
¥
8,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821208
RB4552
ブルー
5号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821217
RB4552
ブルー
7号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821226
RB4552
ブルー
9号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821235
RB4552
ブルー
11号
¥
8,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821244
RB4552
ブルー
13号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821253
RB4552
ブルー
15号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821262
RB4552
ブルー
17号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821278
RB4552
ブルー
19号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821287
RB4552
ブルー
21号
¥
8,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
68821296
RB4552
ホワイト
5号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821305
RB4552
ホワイト
7号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821314
RB4552
ホワイト
9号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821323
RB4552
ホワイト
11号
¥
8,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821332
RB4552
ホワイト
13号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821348
RB4552
ホワイト
15号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821357
RB4552
ホワイト
17号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821366
RB4552
ホワイト
19号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821375
RB4552
ホワイト
21号
¥
8,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821384
RB4552
ラベンダー
5号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821393
RB4552
ラベンダー
7号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821402
RB4552
ラベンダー
9号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821418
RB4552
ラベンダー
11号
¥
8,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821427
RB4552
ラベンダー
13号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821436
RB4552
ラベンダー
15号
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821445
RB4552
ラベンダー
17号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821454
RB4552
ラベンダー
19号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821463
RB4552
ラベンダー
21号
¥
8,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください