ボンマックス
半袖ブラウス RB4549
デザインも機能面も、もちろん値段も!すべてを妥協せずにこだわりぬいたリーズナブルブラウス。
2WAY仕様の襟元で腕が動きやすい工夫が施してあります。
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、リボン取り外し可能
混率(%)
ポリエステル100(コフレックストロ)
袖丈(cm)
24
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68821847
RB4549
パープル
5号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821856
RB4549
パープル
7号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821865
RB4549
パープル
9号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821874
RB4549
パープル
11号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821883
RB4549
パープル
13号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821892
RB4549
パープル
15号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821908
RB4549
パープル
17号
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821917
RB4549
パープル
19号
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821926
RB4549
パープル
21号
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821935
RB4549
ブルー
5号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821944
RB4549
ブルー
7号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821953
RB4549
ブルー
9号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821962
RB4549
ブルー
11号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821978
RB4549
ブルー
13号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821987
RB4549
ブルー
15号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68821996
RB4549
ブルー
17号
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822005
RB4549
ブルー
19号
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822014
RB4549
ブルー
21号
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822023
RB4549
ホワイト
5号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822032
RB4549
ホワイト
7号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822048
RB4549
ホワイト
9号
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822057
RB4549
ホワイト
11号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822066
RB4549
ホワイト
13号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822075
RB4549
ホワイト
15号
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822084
RB4549
ホワイト
17号
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822093
RB4549
ホワイト
19号
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822102
RB4549
ホワイト
21号
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください