ボンマックス
長袖ブラウス RB4156
デザインも機能面も、もちろん値段も!すべてを妥協せずにこだわりぬいたリーズナブルブラウス。
2WAY仕様の襟元で腕が動きやすい工夫が施してあります。
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、スカーフループ付
混率(%)
ポリエステル100(コフレックストロ)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68822118
RB4156
パープル
5号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822127
RB4156
パープル
7号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822136
RB4156
パープル
9号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822145
RB4156
パープル
11号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822154
RB4156
パープル
13号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822163
RB4156
パープル
15号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822172
RB4156
パープル
17号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822188
RB4156
パープル
19号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822197
RB4156
パープル
21号
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822206
RB4156
ブルー
5号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822215
RB4156
ブルー
7号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822224
RB4156
ブルー
9号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822233
RB4156
ブルー
11号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822242
RB4156
ブルー
13号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822258
RB4156
ブルー
15号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822267
RB4156
ブルー
17号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822276
RB4156
ブルー
19号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822285
RB4156
ブルー
21号
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822294
RB4156
ホワイト
5号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822303
RB4156
ホワイト
7号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822312
RB4156
ホワイト
9号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822328
RB4156
ホワイト
11号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822337
RB4156
ホワイト
13号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822346
RB4156
ホワイト
15号
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822355
RB4156
ホワイト
17号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822364
RB4156
ホワイト
19号
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68822373
RB4156
ホワイト
21号
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください