フリル長袖ニット KK7501

フリル長袖ニット KK7501 - ボンマックスフリル長袖ニット KK7501 - ボンマックスフリル長袖ニット KK7501 - ボンマックス

胸元のフリルが女性らしい雰囲気を醸し出します。
ポリエステルやウールより数倍の速さで汗を吸い取り発散するので暑い日でも快適に過ごせます。
洗濯しても乾きが早く、型崩れやシワになりにくいのでお手入れ簡単です。
適度に水分を含んだ樹が原料の半合成繊維なのでいやな静電気も起き難い。
繊維表面にあるランダムな溝が光を拡散させるため、ソフトな光沢と美しい発色性が実現。

仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、清涼素材/加工、エコ素材、ニット素材、両脇スリット、後スラッシュ、釦留め混率(%)ポリエステル73、トリアセテート27性別女性用内容量1枚
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68831026KK7501グレイ5号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831035KK7501グレイ7号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831044KK7501グレイ9号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831053KK7501グレイ11号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831062KK7501グレイ13号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831078KK7501グレイ15号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831087KK7501グレイ17号
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831096KK7501グレイ19号
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831105KK7501グレイ21号
8,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831114KK7501ブラック5号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831123KK7501ブラック7号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831132KK7501ブラック9号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831148KK7501ブラック11号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831157KK7501ブラック13号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831166KK7501ブラック15号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831175KK7501ブラック17号
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831184KK7501ブラック19号
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831193KK7501ブラック21号
8,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
68831202KK7501ホワイト5号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831218KK7501ホワイト7号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831227KK7501ホワイト9号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831236KK7501ホワイト11号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831245KK7501ホワイト13号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831254KK7501ホワイト15号
8,400
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831263KK7501ホワイト17号
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831272KK7501ホワイト19号
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831288KK7501ホワイト21号
8,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする