フリル半袖ニット KK7806

フリル半袖ニット KK7806 - ボンマックスフリル半袖ニット KK7806 - ボンマックスフリル半袖ニット KK7806 - ボンマックス

胸元のフリルが女性らしい雰囲気を醸し出します。
ポリエステルやウールより数倍の速さで汗を吸い取り発散するので暑い日でも快適に過ごせます。
洗濯しても乾きが早く、型崩れやシワになりにくいのでお手入れ簡単です。
適度に水分を含んだ樹が原料の半合成繊維なのでいやな静電気も起き難い。
繊維表面にあるランダムな溝が光を拡散させるため、ソフトな光沢と美しい発色性が実現。

仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、清涼素材/加工、エコ素材、ニット素材、両脇スリット、後スラッシュ、釦留め混率(%)ポリエステル73、トリアセテート27性別女性用内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68831297KK7806グレイ5号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831306KK7806グレイ7号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831315KK7806グレイ9号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831324KK7806グレイ11号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831333KK7806グレイ13号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831342KK7806グレイ15号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831358KK7806グレイ17号
7,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831367KK7806グレイ19号
7,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831376KK7806グレイ21号
7,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831385KK7806ブラック5号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831394KK7806ブラック7号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831403KK7806ブラック9号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831412KK7806ブラック11号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831428KK7806ブラック13号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831437KK7806ブラック15号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
68831446KK7806ブラック17号
7,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831455KK7806ブラック19号
7,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831464KK7806ブラック21号
7,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831473KK7806ホワイト5号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831482KK7806ホワイト7号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831498KK7806ホワイト9号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831507KK7806ホワイト11号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831516KK7806ホワイト13号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831525KK7806ホワイト15号
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831534KK7806ホワイト17号
7,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831543KK7806ホワイト19号
7,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831552KK7806ホワイト21号
7,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする