ボンマックス
ラウンドネック長袖ニット KK7119
着回し力の高いシンプルなラウンドネック。
吸汗・速乾素材に優れた爽やかな着心地。
色
ホワイト
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、透け防止・UVカット素材、ニット素材、両脇スリット
混率(%)
ポリエステル100(スプリンジースムース)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68831568
KK7119
5号
¥
8,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831577
KK7119
7号
¥
8,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831586
KK7119
9号
¥
8,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831595
KK7119
11号
¥
8,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831604
KK7119
13号
¥
8,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831613
KK7119
15号
¥
8,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831622
KK7119
17号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831638
KK7119
19号
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831647
KK7119
21号
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください