ボンマックス
ラウンドネックニット KK7802
着回し力の高いシンプルなラウンドネック。
吸汗・速乾素材に優れた爽やかな着心地。
色
ホワイト
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、透け防止・UVカット素材、ニット素材、両脇スリット
混率(%)
ポリエステル100(スプリンジースムース)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68831656
KK7802
5号
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831665
KK7802
7号
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831674
KK7802
9号
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831683
KK7802
11号
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831692
KK7802
13号
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831717
KK7802
17号
¥
7,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831726
KK7802
19号
¥
7,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831735
KK7802
21号
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68831708
KK7802
15号
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください